※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
高精度2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684089
品番
3854 8.000
参考基準価格(税別)
¥12,070
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
精密金型の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-7236
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:4、r:4
刃径公差
h8
寸法LF(mm)
機能長さ:63
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:16