※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)DCON:16 首下長(mm)LH:100 トラスコ品番181-5648 注文コード57684177 品番3859 12.000
参考基準価格(税別)¥37,370 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシャンク径・首下長・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-5648 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:16 勾配角1.2° 首下長(mm)LH:100 刃径公差h8 首平行部(mm)35 寸法LF(mm)機能長さ:150 ネック径(Φmm)11.5 切削径(Φmm)DC:12 最大切込み(mm)APMX:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする