※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:40
トラスコ品番
181-8828
注文コード
57684211
品番
3859 4.000
参考基準価格(税別)
¥9,770
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・首下長・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8828
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
勾配角
1.4°
首下長(mm)
LH:40
刃径公差
h8
首平行部(mm)
20
寸法LF(mm)
機能長さ:80
ネック径(Φmm)
3.8
切削径(Φmm)
DC:4
最大切込み(mm)
APMX:4