日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
スーパーベストX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
57684254
品番
RSBX1256-36N
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石
X-LOCKシステムは締付工具が不要
優れた研削力が長時間持続
粒度
36
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
硬度
N
外径(Φmm)
125
主要切断材料
ステンレス
最高使用周速度(m/s)
72
結合剤
BF
用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り
注意
※この製品はX-LOCKシステム対応グラインダ専用切断といしです。