※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラジアス超硬エンドミル
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684360
品番
3865 6.000
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-5580
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:40
刃径公差
h8
寸法LF(mm)
機能長さ:80
ネック径(Φmm)
5.6
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:6