※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57684475 品番 3891 5.700
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-8235 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:0.09 首下長(mm)LH:20 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:57 ネック径(Φmm)5.5 切削径(Φmm)DC:5.7 最大切込み(mm)APMX:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする