※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57684491 品番 3891 6.500
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-8776 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:8 寸法C(mm)コーナー:0.1 首下長(mm)LH:24 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:63 ネック径(Φmm)6.2 切削径(Φmm)DC:6.5 最大切込み(mm)APMX:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする