※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
3枚刃エンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684518
品番
3891 9.500
参考基準価格(税別)
¥11,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
汎用性に優れた3枚刃エンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8811
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:10
寸法C(mm)
コーナー:0.14
首下長(mm)
LH:30
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:72
ネック径(Φmm)
9.2
切削径(Φmm)
DC:9.5
最大切込み(mm)
APMX:22