ワイヤレスガイドシステム受信機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57684534 品番RK2401RD
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

デジタルワイヤレスガイドの通話や説明を聞くことができる専用受信機です。
受信機の増設は無制限です。
超軽量コンパクト設計なのでIDカード感覚で持ててストレスフリーです。
デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。

セット内容耳かけ式イヤホン 幅(mm)40 高さ(mm)65 質量(g)28(リチウムポリマー電池含む) 奥行(mm)12 電源充電式(リチウムポリマー電池) チャンネル数10 アズワン品番63-6335-82 通信距離(m)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする