Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の カメラ・ビデオカメラ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラアクセサリ
Kenko(ケンコートキナー)の カメラバッグ
Lecce Oulx(ウルクス) ショルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57684814
品番
AOC-OX1SH S-PWT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シンプルなカジュアルスタイルのショルダーバッグ。
肩にやさしいショルダーパッドを標準装備。
ミラーレス一眼のエントリーモデルにも対応します。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×220×110
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×205×95
質量(g)
280
材質
ポリエステルナイロン
収納量
レンズ付きミラーレス一眼ボディ、交換レンズ1本
色
パールホワイト