※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684850
品番
5493 16.001
参考基準価格(税別)
¥141,230
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途
アルミ、CFRP用。
トラスコ品番
182-5091
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:16
シャンク長(mm)
98
首下長(mm)
LH:52
刃径公差
±0.02
給油方式
内部給油
コーナーR(mm)
0.1
寸法LF(mm)
機能長さ:150
切削径(Φmm)
DC:16
最大切込み(mm)
APMX:20