※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCD 2枚刃エンドミル ロングシャンク

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57684947 品番 5493 8.000
参考基準価格(税別)¥87,110 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。

用途アルミ、CFRP用。 トラスコ品番182-3586 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:8 シャンク長(mm)73 首下長(mm)LH:27 刃径公差±0.02 給油方式内部給油 コーナーR(mm)0.1 寸法LF(mm)機能長さ:100 切削径(Φmm)DC:8 最大切込み(mm)APMX:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする