※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル パイロット穴加工用 レギュラSuperAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685419
品番
6716 3.000
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
円筒面や斜面へのドリリングのためのパイロット穴加工に最適です。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8832
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.03
刃径公差
m8
寸法LF(mm)
機能長さ:57
切削径(Φmm)
DC:3
最大切込み(mm)
APMX:8