※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル パイロット穴加工用 レギュラSuperAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57685455 品番 6716 5.000
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

円筒面や斜面へのドリリングのためのパイロット穴加工に最適です。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-5130 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:0.05 刃径公差m8 寸法LF(mm)機能長さ:57 切削径(Φmm)DC:5 最大切込み(mm)APMX:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする