※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685559
品番
6717 12.000
参考基準価格(税別)
¥54,090
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。
シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途
CFRP用。
トラスコ品番
181-5678
材質
超硬
刃数
ZEFP:14枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
寸法C(mm)
コーナー:0.15
刃径公差
e10
寸法LF(mm)
機能長さ:93
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:32