※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57685681 品番 6720 16.000
参考基準価格(税別)¥82,540 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。
シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。

用途CFRP用。 トラスコ品番182-6742 材質超硬 刃数ZEFP:14枚 シャンク径(Φmm)DCON:16 刃径公差e10 寸法LF(mm)機能長さ:108 切削径(Φmm)DC:16 最大切込み(mm)APMX:48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする