※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
2枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685751
品番
6722 12.010
参考基準価格(税別)
¥43,850
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
182-5138
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:12
首下長(mm)
LH:36
刃径公差
h10
コーナーR(mm)
1
寸法LF(mm)
機能長さ:83
ネック径(Φmm)
11.5
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:22