※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
2枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685760
品番
6722 6.005
参考基準価格(税別)
¥12,020
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
181-5584
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
首下長(mm)
LH:20
刃径公差
h10
コーナーR(mm)
0.5
寸法LF(mm)
機能長さ:57
ネック径(Φmm)
5.7
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:10