※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57685787 品番 6722 8.010
参考基準価格(税別)¥18,430 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。

用途グラファイト、プラスチック用。 トラスコ品番182-1952 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:8 首下長(mm)LH:26 刃径公差h10 コーナーR(mm)1 寸法LF(mm)機能長さ:63 ネック径(Φmm)7.7 切削径(Φmm)DC:8 最大切込み(mm)APMX:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする