※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685796
品番
6723 10.005
参考基準価格(税別)
¥37,750
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
181-8815
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:10
首下長(mm)
LH:30
刃径公差
h10
コーナーR(mm)
0.5
寸法LF(mm)
機能長さ:72
ネック径(Φmm)
9.5
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:22