※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57685805 品番 6723 10.010
参考基準価格(税別)¥38,050 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。

用途グラファイト、プラスチック用。 トラスコ品番182-1955 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:10 首下長(mm)LH:30 刃径公差h10 コーナーR(mm)1 寸法LF(mm)機能長さ:72 ネック径(Φmm)9.5 切削径(Φmm)DC:10 最大切込み(mm)APMX:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする