※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57685900 品番 6724 4.000
参考基準価格(税別)¥14,820 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。

用途グラファイト、プラスチック用。 トラスコ品番182-5173 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 ボール半径(mm)RE:2、r:2 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:57 切削径(Φmm)DC:4 最大切込み(mm)APMX:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする