※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685918
品番
6724 6.000
参考基準価格(税別)
¥20,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
181-5670
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
ボール半径(mm)
RE:3、r:3
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:57
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:10