※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685927
品番
6724 8.000
参考基準価格(税別)
¥30,050
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
182-0412
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:4、r:4
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:63
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:16