※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Speedエンドミル レギュラSuperAコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686040 品番 6765 20.000
参考基準価格(税別)¥49,610 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ランピング・ヘリカル加工や最大0.8dまでの溝加工が安定して行えます。
切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6645 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:20 寸法C(mm)コーナー:0.3 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:104 切削径(Φmm)DC:20 最大切込み(mm)APMX:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする