※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃Speedエンドミル セミロングSuperAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57686155
品番
6766 5.000
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。
切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-5653
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.075
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:65
切削径(Φmm)
DC:5
最大切込み(mm)
APMX:20