※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Speedエンドミル セミロングSuperAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686180 品番 6766 8.000
参考基準価格(税別)¥11,010 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。
切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6675 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:8 寸法C(mm)コーナー:0.12 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:75 切削径(Φmm)DC:8 最大切込み(mm)APMX:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする