※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57686207 品番 6767 16.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,360 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-3579 材質超硬 シャンク径(Φmm)DCON:16 寸法C(mm)コーナー:0.32 首下長(mm)LH:77 刃径公差h10 寸法LF(mm)機能長さ:125 ネック径(Φmm)15.5 切削径(Φmm)DC:16 最大切込み(mm)APMX:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする