※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57686216
品番
6767 20.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥68,260
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-3575
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:20
寸法C(mm)
コーナー:0.4
首下長(mm)
LH:100
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:150
ネック径(Φmm)
19.5
切削径(Φmm)
DC:20
最大切込み(mm)
APMX:80