※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57686241
品番
6767 6.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8772
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.12
首下長(mm)
LH:29
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:65
ネック径(Φmm)
5.7
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:24