※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57686250
品番
6767 8.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8756
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:8
寸法C(mm)
コーナー:0.16
首下長(mm)
LH:39
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:75
ネック径(Φmm)
7.7
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:32