※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57686959
品番
19968 14.000
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-5680
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:14
ボール半径(mm)
RE:7、r:7
首下長(mm)
LH:40
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:75
切削径(Φmm)
DC:14
最大切込み(mm)
APMX:26