※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ボール超硬エンドミル
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687047
品番
19968 8.000
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-0386
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:4、r:4
首下長(mm)
LH:27
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:60
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:19