※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57687187 品番 19972 3.000
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。

用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。 トラスコ品番181-7198 材質超硬 刃数ZEFP:6枚 シャンク径(Φmm)DCON:4 寸法C(mm)コーナー:ピン角 首下長(mm)LH:13 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:50 切削径(Φmm)DC:3 最大切込み(mm)APMX:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする