※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687239
品番
19974 10.000
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。
用途
一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
トラスコ品番
182-1911
材質
超硬
刃数
ZEFP:6枚
シャンク径(Φmm)
DCON:10
寸法C(mm)
コーナー:ピン角
首下長(mm)
LH:38
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:80
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:30