※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57687300 品番 19974 4.000
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。

用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。 トラスコ品番181-8821 材質超硬 刃数ZEFP:6枚 シャンク径(Φmm)DCON:6 寸法C(mm)コーナー:ピン角 首下長(mm)LH:21 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:63 切削径(Φmm)DC:4 最大切込み(mm)APMX:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする