※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687336
品番
19976 10.000
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6706
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:10
寸法C(mm)
コーナー:0.1
首下長(mm)
LH:55
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:95
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:45