※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687415
品番
19976 5.000
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6712
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.05
首下長(mm)
LH:31
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:68
切削径(Φmm)
DC:5
最大切込み(mm)
APMX:24