※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57687449 品番 19978 10.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-5111 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:10 寸法C(mm)コーナー:0.1 首下長(mm)LH:32 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:72 切削径(Φmm)DC:10 最大切込み(mm)APMX:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする