※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687458
品番
19978 11.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-5146
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:12
寸法C(mm)
コーナー:0.1
首下長(mm)
LH:28
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:11
最大切込み(mm)
APMX:26