※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57687616 品番 19980 14.000
参考基準価格(税別)¥17,360 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用エンドミルです。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6662 材質超硬 刃数ZEFP:4枚 シャンク径(Φmm)DCON:14 寸法C(mm)コーナー:0.28 首下長(mm)LH:38 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:83 切削径(Φmm)DC:14 最大切込み(mm)APMX:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする