※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの スクエア超硬エンドミル
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687686
品番
19980 8.000
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用エンドミルです。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-8238
材質
超硬
刃数
ZEFP:4枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
寸法C(mm)
コーナー:0.16
首下長(mm)
LH:27
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:63
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:19