※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル Power mill ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57687835 品番 19984 16.000
参考基準価格(税別)¥36,480 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6716 材質超硬 刃数ZEFP:3枚 シャンク径(Φmm)DCON:16 寸法C(mm)コーナー:0.24 首下長(mm)LH:80 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:125 切削径(Φmm)DC:16 最大切込み(mm)APMX:63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする