※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57687905 品番 19986 10.000
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

生材から調質材まで幅広い被削材に対応します。
強ネジレで切れ味の良い低切削抵抗の3枚刃エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-1988 材質超硬 刃数ZEFP:3枚 シャンク径(Φmm)DCON:10 寸法C(mm)コーナー:0.15 首下長(mm)LH:32 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:72 切削径(Φmm)DC:10 最大切込み(mm)APMX:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする