※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57687957 品番 19986 20.000
参考基準価格(税別)¥24,240 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

生材から調質材まで幅広い被削材に対応します。
強ネジレで切れ味の良い低切削抵抗の3枚刃エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-0366 材質超硬 刃数ZEFP:3枚 シャンク径(Φmm)DCON:20 寸法C(mm)コーナー:0.24 首下長(mm)LH:54 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:104 切削径(Φmm)DC:20 最大切込み(mm)APMX:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする