※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57688088 品番 19988 20.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,410 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-5645 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:20 寸法C(mm)コーナー:0.2 首下長(mm)LH:50 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:100 切削径(Φmm)DC:20 最大切込み(mm)APMX:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする