※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57688210 品番 19990 18.000
参考基準価格(税別)¥30,610 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-4097 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:18 寸法C(mm)コーナー:0.18 首下長(mm)LH:63 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:100 切削径(Φmm)DC:18 最大切込み(mm)APMX:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする