※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57688246 品番 19990 5.000
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-5646 材質超硬 刃数ZEFP:2枚 シャンク径(Φmm)DCON:5 寸法C(mm)コーナー:0.05 首下長(mm)LH:47 刃径公差e8 寸法LF(mm)機能長さ:75 切削径(Φmm)DC:5 最大切込み(mm)APMX:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする