IDケース付ヘルメット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57688549 品番 SC-19PCL-ID-RA3-ALPHA-Y/BL
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。

材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)52.5〜63 色(帽体)イエロー バイザー色ブルー 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし 規格国家検定合格品 仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 種類アメリカン 用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
注意
※クレジットカードのような硬い材質のIDカードは使用できません。
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
※誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする