ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の ローカット安全靴
ウレタン2層底安全靴 IP5110J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57688637
品番
IP5110J-25.0
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
材質
中敷:全敷、靴底:発泡ポリウレタン2層底
色
ブラック
規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)
樹脂
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
機能
耐滑性
靴タイプ
革靴
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
サイズ(cm)
25
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。